Montagekoffer E-Handwerk 24 teilig

Artikelnummer: Z00050226
EAN: 4003773032694
Herstellernummer: 00 21 01 TL
Montagekoffer E-Handwerk 24 teilig
Inkl. Steuern: 310,35 € VE 1 Stück Netto 260,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Montagekoffer E-Handwerk

Bestückt mit 24 Marken-Qualitätswerkzeugen teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900.
  • Komfortable Ausführung aus strapazierfähigem Rindleder
  • mit Vortasche, verstellbaren Halteschlaufen und Tragriemen
  • mit verzinkter Bodenwanne
  • Taschenkörper mit Aluwinkeln verstärkt
  • Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale Elektrohandwerk
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen