Cargo-Rollenkoffer 99.500-171

Artikelnummer: Z00427739
EAN: 1234
Cargo-Rollenkoffer 99.500-171
Inkl. Steuern: 331,70 € VE 1 Stück Netto 278,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Cargo-Rollenkoffer

Kofferschalen aus X-ABS, schwarz, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, innen liegender Doppel-Aluminiumrahmen, PARAT-Kippzylinderschlösser mit Lagesicherung, Rasterscharniere mit Arretierung, Bodengleiter. 4-fach-Teleskopauszug 1.050 mm lang, gummierte, gelagerte große Laufrollen. Belastbarkeit: 40 kg.

Ausstattung: 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit insgesamt 4 CP-7 Steckleisten für Werkzeuge bis 2 x 11, 15 und 26 mm Durchmesser; Dokumentenfach im Deckel, 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, unterteilbar.

Preis ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht, ca. (g) 6.600
Werks-Nr. 99.500-171
Innenmaße (mm) 470 x 210 x 355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen