Classic-Rollenkoffer 489.500-171

Artikelnummer: Z00427740
EAN: 4006793435711
Parat
Classic-Rollenkoffer 489.500-171
Inkl. Steuern: 300,80 € VE 1 Stück Netto 252,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Classic-Rollenkoffer

Kofferschalen aus X-ABS, schwarz, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, Doppel-Aluminiumrahmen, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere, Bodengleiter. 4-fach-Teleskopauszug 1.050 mm lang, gummierte, gelagerte große Laufrollen. Belastbarkeit: 40 kg. Ausstattung: 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, unterteilbar, Dokumentenfach.

Preis ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht, ca. (g) 6.800
Werks-Nr. 489.500-171
Innenmaße (mm) 470 x 210 x 360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen