• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

KS TOOLS Feinmechanik-Werkzeug-Satz, 10-teilig

UVP: 42,58 € 26,82 € Netto 22,54 €

KNIPEX Universalkoffer 48-teilig

1.231,63 € Netto 1.034,98 €
- 39%

carolus Werkzeugsatz 6-tlg

UVP: 24,75 € 15,12 € Netto 12,71 €

PARAT Werkzeugrolltasche 19 Fächer 5570.000-051

Artikelnummer:  
Z00427758 
EAN:  
4250284783953 
Marke:  
PARAT 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

18,00 €

Netto 15,13 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Einsteckfächer 19
Maße 440 x 520 Millimeter
Werks-Nr. 5570.000-051
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rolltasche mit erhöhten Einsteckfächern

Mit erhöhten Einsteckfächern, aus Kunstleder, schwarz.

Preise ohne Werkzeuge.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben