PROJAHN ¼" + ½" Einlage 81tlg f. Werkzeugkoffer 5902

Artikelnummer:  
Z00005758 
EAN:  
4000146592113 
Herstellernummer:  
5999-211 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Artikel aktuell nicht lieferbar

254,87 €

Netto 214,18 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B 568
H 35
L 269
Qualitätsstufe Professional
Teile 82
Verpackung in Kartonverpackung
Verwendung Der ideale Aufsatz zu den PROJAHN Werkstattwagen.
tlg./pcs. 82
Alle technische daten

Produktbeschreibung

<p><b>Einlagen zu Werkzeugkoffer 5902 </b></p><ul><li>1/4" Inhalt:</li> <li>Knarre, Stubby Feinzahn-Umschaltknarre, Steckgriff</li> <li>Gleitgriff, Verlängerung 50 + 100 mm, Stecknuss Bit Adapter 50 mm, Kardangelenk, Kupplungsstück für Bits</li> <li>Innen TX-Nüsse E4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11</li> <li>6-kant Nüsse 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm</li> <li>Bit-Nüsse: PH1 · 2 · 3, PZ1 · 2 · 3, Schlitz 4 · 5,5 · 6,5 mm</li> <li>TX8 · 9 · 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40, Innensechskant 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm</li> <li>1/2" Inhalt:</li> <li>Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 + 250 mm</li> <li>Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm</li> <li>Innen-TX-Nüsse E12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24</li> </ul>
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben