Werkzeugkoffer Elektro proficraft 1/4" und 1/2" inklusive Inhalt 128-teilig

Artikelnummer: Z00007239
EAN: 4000146086834
Herstellernummer: 8683
Werkzeugkoffer Elektro proficraft 1/4" und 1/2" inklusive Inhalt 128-teilig
Inkl. Steuern: 307,42 € VE 1 Stück Netto 258,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Projahn 1/4" + 1/2" proficraft Elektro-Werkzeug-Koffer
  • Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
  • Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
  • 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen, klappbar
  • 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel
Inhalt des Werkzeugkoffers:
  • 12 x 1/4" 6-kant Stecknüsse: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13mm
  • 1 x 1/4" Umschaltknarre 48-Zahn
  • 1 x Gleitgriff 115mm
  • 1 x 1/4" Kardangelenk
  • 3 x Bits Schlitz: 4,5 / 5,5 / 6,5mm
  • 6 x Bits Philips: je 2 x PH1/ PH2 / PH3
  • 6 x Bits Pozidriv: je 2 x PZ1 / PZ2 / PZ3
  • 9 x Bits TORX mit Loch: TX8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  • 6 x Bits Imbus: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8mm
  • 1 x Bithalter 60mm
  • 1 x Bitschraubendreher
  • 2 x VDE Schraubendreher:PH1/ PH2
  • 4 x VDE Schlitzschraubendreher: 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5mm
  • 1 x VDE Spannungsprüfer 120 - 250V
  • 12x 1/2" 6-kant Stecknüsse: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22mm
  • 1 x 1/2" Verlängerung 125mm
  • 1 x 1/2" Umschaltknarre 48-Zahn
  • 1 x 1/2" Kardangelenk
  • 9 x 6-kant Kugelkopfwinkelschlüssel 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm
  • 9 x Gabelringschlüssel: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14/ 17 / 19 / 22mm
  • 1 x Telefonzange 150mm
  • 1 x Kombinationszange 150mm
  • 1 x VDE Abisolierzange 150mm
  • 1 x VDE Elektrikermesser 150mm
  • 1 x Universalschere
  • 1 x Universalmesser
  • 1 x Hammer 400g
  • 1 x Handsägebogen 150mm
  • 20 x Kabelbinder 3,5 x 150mm
  • 1 x Wasserwaage 400mm
  • 1 x Bandmaß 5m
  • 1 x Rollgabelschlüssel 8"
  • 3 x Zimmermansbleistift
  • 1 x Gliedermaßstab aus Holz, 2m
  • 1 x Spachtel
  • 1 x Flachmeißel 200mm
  • 1 x Spitzmeißel 200mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile / Pieces 171

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen