Superior Werkzeugkoffer mit 4 Schubfaechern, Aufsatz zu Wagen 6911

Artikelnummer: Z00007235
EAN: 4000146069127
Herstellernummer: 6912
PROJAHN
Superior Werkzeugkoffer mit 4 Schubfaechern, Aufsatz zu Wagen 6911
Inkl. Steuern: 383,82 € VE 1 Stück Netto 322,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SuperiorCase - Werkzeugkoffer mit 4 Schubfächern, leer

  • Schnelle und einfache Kapazitätserweiterung vorhandener Werkstattwagen
  • Mit 4 Schubfächern (Höhe 75 mm) passend für alle PROFORM-Werkzeugeinlagen
  • Leichtgängige und langlebige, kugelgelagerte Schubfachauszüge
  • Schubfächer mit Vollauszug
  • Ergonomische, ins Gehäuse integrierte Handgriffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Abmessungen (HxBxT): 459 x 794 x 484 mm
Belastbarkeit pro Schubfach: 40 kg
Beschr./Descr. 4 Schubfächer ohne Bestückung
Material Stahlblech, pulverbeschichtet
Materialstärke 1,0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen