Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN Werkzeugkoffer Set proficraft komplett inklusive Inhalt, 164-teilig
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Gewicht | 9.400 g |
---|---|
Größe | 10 / 3/8" |
Verpackung | In robustem ABS-Koffer |
Verzahnung | Standard, 48 Zähne |
Produktbeschreibung
- Universal-Werkzeug-Sortiment in robustem Koffer auf vier Werkzeugtafeln übersichtlich angeordnet und gegen Herausfallen gesichert.
- Maße außen: B: 425 x H: 280 x T: 130mm
- 2 abschließbare Schlösser inklusiveSchlüssel
- 31-tlg. 1/4" Bit-Box mit 3 x Schlitz 4 - 5,5 - 6,5mm, 6 x Philips PH1/ PH2 / PH3
- 6 x Pozidriv PZ1 / PZ2 / PZ3, 9 x TORX mit Loch TX8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- 17 x 3/8" 6-kant Stecknüsse 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 /21 / 22 / 24mm
- 9 x 6-kant Kugelkopfwinkelschlüssel 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm
- 6 x Schraubendreher: Pozidriv: PZ2;Schlitz 3,0 x 75mm; 5,5 x 75mm; 6,5 x 100mm / Philips PH1 / PH2
- 1 x Präzisionsschraubendrehersatz 4tlg.: Philips PH00 / PH0/ PH1; Schlitz 2,0; 3,0; 4,0mm
- 10 x Gabelringschlüssel: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22mm
- 6 x Imbus: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8mm, Schnellwechselbithalter
- 1 x 3/8" Bitadapter für 1/4" Bits
- 1 x 3/8" Verlängerung 150mm
- 1 x 3/8" Kardangelenk
- 1 x 3/8" Umschaltknarre 48-Zahn
- 1 x 1/4" Bitschraubendreher
- 1 x VDE Spannungsprüfer 120 - 250V
- 1 x Seitenschneider 160mm
- 1 x Kombinationszange 180mm
- 1 x Wasserpumpenzange 240mm
- 1 x Telefonzange 200mm
- 1 x Flechterzange 250mm
- 1 x Universalschere 175mm
- 1 x Crimpzange + 40 Kabelschuhe
- 1 x Teleskopmagnetheber bis 2kg
- 1 x Universalmesser + 5 Ersatzklingen
- 1 x Sägebogen 150mm + 3 Ersatzsägeblätter
- 1 x Schlosserhammer 300g
- 1 x Bandmaß 3m x 16mm
- 1 x Wasserwaage 300mm
- 20 x Kabelbinder 3,5 x 150mm