• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Werkzeugtrolley Koffer leer 4963

Artikelnummer:  
Z00007227 
EAN:  
4000146019627 
Herstellernummer:  
4963 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktagen.

169,00 €

Netto 142,02 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B mm 450
h mm 170
L 390 Millimeter
L (mm) 450
Qualitätsstufe Standard
Teile 1
Verpackung in Kartonverpackung
Verwendung Zur Nutzung von Werkzeug
tlg./pcs. 1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

proficraft Werkzeug-Trolley leer

  • Abschließbare Bügelschlösser
  • einrastender Teleskopgriff
  • Haltbare Scharniere
  • Robuste Rollen
  • Stabile Füße
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben