PROJAHN Werkzeugtrolley Set 83tlg wasserdicht und staubdicht

Artikelnummer:  
Z00007473
EAN:  
4000146017258
Herstellernummer:  
4964-01
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Artikel aktuell nicht lieferbar

261,73 €

Netto 219,94 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B mm 570
L 360 Millimeter
Teile / Pieces 83
h mm 240
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/4" + 1/2" proficraft Werkzeug-Trolley wasserdicht 83-tlg.

  • Geprüft: Wasser- und staubdichter Koffer
  • Leicht zu reinigen
  • NEU: Integrierter Kippschutz verhindert das Umfallen des Trolleys
  • Schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • Flugtauglich
  • Robuster Trolley mit Teleskopgriff
  • Ermüdungsarmes Transportieren des Werkzeugkoffers
  • Zusätzlicher Stauraum im Koffer
  • Individuelle Werkzeugergänzung möglich

Inhalt:
siehe Abbildung

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben