Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Befestigungs-Set SDS-plus-1, 173-teilig

Artikelnummer
Z00184422
EAN
3165140666350
Herstellernummer
2 607 017 163
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
59,99 € 51,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184422
EAN
3165140666350
Herstellernummer
2 607 017 163
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)200 x 130 x 30
Abmessung Breite29 Millimeter
Abmessung Höhe201 Millimeter
Abmessung Länge133 Millimeter
Abmessung b130 Millimeter
Abmessung h30 Millimeter
Abmessung l200 Millimeter
Anzahl der Bit-Einsätze3
Anzahl der Drehstifte0
Anzahl der Feilen0
Anzahl der Führungsbohrer0
Anzahl der Gabelschlüssel0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer0
Anzahl der Holzbohrer0
Anzahl der Hämmer0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel0
Anzahl der Kabelschneider0
Anzahl der Knarren0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge0
Anzahl der Lochsägen0
Anzahl der Meißel und Punzen0
Anzahl der Messgeräte0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge0
Anzahl der Randversenker0
Anzahl der Ring-Maulschlüssel0
Anzahl der Ringschlüssel0
Anzahl der Rollgabelschlüssel0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher0
Anzahl der Steckeinsätze0
Anzahl der Stecknüsse0
Anzahl der Steckschlüssel0
Anzahl der Steinbohrer4
Anzahl der Stufenbohrer0
Anzahl der Sägen0
Anzahl der Teile173
Anzahl der Testwerkzeuge0
Anzahl der Torx-Schraubendreher0
Anzahl der Zangen0
Bruttogewicht0,525 Kilogramm
EF000160EV002568
Elektromonteur-Setfalse
Gesamtzahl der Werkzeuge173
Gewicht0.517 Kilogramm
Heizungs-/Sanitärmonteur-Setfalse
HerkunftChina
HerkunftslandCN
Inhalt4 Hammerbohrer SDS-plus, Ø 5/6/7/8 mm x 110 mm Schrauberbits L = 25 mm PZ 2/2/2 75 Schrauben 25 Stück 3.5 x 30 20 Stück 4.0 x 35 20 Stück 4.0 x 40 10 Stück 5.0 x 50 90 Dübel Davon 30 Stück: Ø 5 mm Davon 25 Stück: Ø 6 mm Davon 20 Stück: Ø 7 mm Davon 15 Stück: Ø 8 mm 1 Universalhalter, magnetisch Anzeigeinhalt: 5 x 2 607 017 163
Nettogewicht0,525 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7N
SOL Date01.07.2012
Spartenbezeichnung74
VerpackungKunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Volumen0,775 Millimeter
Zolltarifnummer84679900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befestigungs-Set SDS-plus-1, 173-teilig, Inhalt: 4 Steinbohrer SDS-Plus, 3 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PZ 2, PZ 2, PZ 2, 75 Schrauben: 25 Stück 3,5 x 30, 20 Stück 4,0 x 35, 20 Stück 4,0 x 40, 10 Stück 5,0 x 50, 90 Dübel: 30 Stück mit Durchmesser 5 mm, 25 Stück mit Durchmesser 6 mm, 20 Stück mit Durchmesser 7 mm, 15 Stück mit Durchmesser 8 mm, 1 Universalhalter, magnetisch, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente