Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 14 mm

Artikelnummer
Z00184799
EAN
3165140084338
Herstellernummer
2 609 200 233
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,19 € 3,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 1000 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184799
EAN
3165140084338
Herstellernummer
2 609 200 233
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite82 Millimeter
Abmessung Höhe31 Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
Breite (B)10.6
Bruttogewicht0,176 Kilogramm
Dicke (D)1.25
Herkunftsland999
Höhe31 Millimeter
Inhalt1000
Klammerbreite10.6
Länge (L)14
Nettogewicht0,176 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Schenkellänge14
Spartenbezeichnung74
Spezifikation10.6 x 1.25 x 14 mm
Volumen0,305 Millimeter
Zolltarifnummer83052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachdrahtklammer Typ 57, Breite: 10,6 mm, Dicke: 1,25 mm, Länge: 14 mm, Klammern mit D-Spitze, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll, geeignet für den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc., passend zu Tackern von Arrow, Black und Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente