• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 16%

Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 12V-70, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 118,43 € Netto 99,52 €
- 34%

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 93,49 € Netto 78,56 €
- 10%

Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, ohne Akku und Ladegerät

UVP: 100,00 € 90,39 € Netto 75,96 €
- 19%

Bosch Professional Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 208,13 € Netto 174,90 €
- 25%

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 192,38 € Netto 161,66 €
- 19%
- 41%
- 31%

Bosch Professional Akku-Säbelsäge GSA 12V-14, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 97,39 € Netto 81,84 €
- 28%

Bosch Akku-Stichsäge PST 18 LI, mit 1 x PBA 18 V 2,5 Ah W-B, AL 1830 CV

UVP: 199,99 € 143,45 € Netto 120,55 €
- 38%
- 37%
- 40%

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer:  
ZL0000020 
EAN:  
3165140725996 
Herstellernummer:  
060166H008 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 498,61 €
299,98 €

Netto 252,08 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Product Type Bosch Blau
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX (0 601 66H 008)

Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse

  • Bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel
  • Mobiles Kraftpaket: Schafft Schnitte bis 51 mm Tiefe
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang:

  • Parallelanschlag
  • Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)
  • HM-Sägeblatt 165 mm Durchmesser (2 608 640 788)
  • L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UY)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben