Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Sägeblatt-Set, 2-teilig, 130 mm, für GSG 300

Artikelnummer
Z00184450
EAN
3165140029827
Herstellernummer
2 607 018 010
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184450
EAN
3165140029827
Herstellernummer
2 607 018 010
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite15 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge197 Millimeter
Anzahl der Teile2
Anzahl der Zähne je Zoll-
Bruttogewicht0,028 Kilogramm
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofftrue
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge130
HerkunftslandCH
Höhe15 Millimeter
Kreissägeblätterfalse
Nettogewicht0,029 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0F
SOL Date19.07.2002
Schaumstoffsägeblättertrue
Spartenbezeichnung74
Spezifikation130 mm
Stichsägeblätterfalse
Säbelsägeblättertrue
Volumen0,044 Millimeter
Werkstoffdicke130
Werkstoffdicke von130
Zahnabstand-
Zolltarifnummer82029980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sägeblatt-Set für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional, 2-teilig, Werkstoffdicke bis 130 mm, Sägeblätter für schnelle saubere Schnitte in weiche, nachgiebige Materialien wie Schaumstoff oder gummiertes Rosshaar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente