Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Sägeblattsatz TF 300 M, HCS, 2-teilig, für Holz

Artikelnummer
Z00184999
EAN
3165140075992
Herstellernummer
2 608 632 119
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184999
EAN
3165140075992
Herstellernummer
2 608 632 119
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite52 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge434 Millimeter
Anzahl der Teile2
Anzahl der Zähne je Zoll-
Breite52
Bruttogewicht0,088 Kilogramm
Geeignet für Aluminiumfalse
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Stahlfalse
HerkunftslandCH
Höhe3 Millimeter
Kreissägeblätterfalse
Länge433
Nettogewicht0,088 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0F
SOL Date19.07.2002
Schaumstoffsägeblätterfalse
Spartenbezeichnung74
Spezifikationfür Holz
Stichsägeblätterfalse
Stärke-
Säbelsägeblättertrue
Volumen0,068 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sägeblattsatz HCS, Typ: TF 300 M, 2-teilig, für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Holz, Sägeblätter in HCS-Ausführung für Schnitte in Holz, passend zu PFZ 1200 A, PFZ 1300 AE und PFZ 1400 AE
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente