Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm

Artikelnummer
Z00184328
EAN
3165140016391
Herstellernummer
1 603 345 025
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,34 € 6,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184328
EAN
3165140016391
Herstellernummer
1 603 345 025
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite80 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge158 Millimeter
Bruttogewicht0,080 Kilogramm
Gewinde-
HerkunftslandDE
Höhe15 Millimeter
Nettogewicht0,085 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date18.07.2002
Spartenbezeichnung74
Speziell geeignet für Spannzangentrue
Spezifikation180 - 230 mm
Volumen0,190 Millimeter
Zolltarifnummer73181692
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm, vor Fertigungsdatum 1988, Spezialtrennschleifer 1333 vor 1990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente