Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Tackerstift Typ 49, 2,8 x 1,65 x 14 mm

Artikelnummer
Z00184534
EAN
3165140084451
Herstellernummer
2 609 200 244
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,39 € 7,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184534
EAN
3165140084451
Herstellernummer
2 609 200 244
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite80 Millimeter
Abmessung Höhe19 Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
Breite (B)2.8
Bruttogewicht0,230 Kilogramm
Dicke (D)1.65
HerkunftslandAT
Höhe19 Millimeter
Länge14
Länge (L)14
Nettogewicht0,230 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
Spezifikation2.8 x 1.65 x 14 mm
Volumen0,182 Millimeter
Zolltarifnummer73170080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tackerstift Typ 49, Breite x Dicke x Länge: 2,8 x 1,65 x 14 mm, Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht, passend zu Tacker von Black und Decker, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente