Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Tackerstift Typ 49, 2,8 x 1,65 x 16 mm

Artikelnummer
Z00184535
EAN
3165140084468
Herstellernummer
2 609 200 245
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184535
EAN
3165140084468
Herstellernummer
2 609 200 245
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite81 Millimeter
Abmessung Höhe19 Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
Breite (B)2.8
Bruttogewicht0,257 Kilogramm
Dicke (D)1.65
HerkunftslandAT
Höhe19 Millimeter
Länge16
Länge (L)16
Nettogewicht0,257 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
Spezifikation2.8 x 1.65 x 16 mm
Volumen0,185 Millimeter
Zolltarifnummer73170080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tackerstift Typ 49, Breite x Dicke x Länge:2,8 x 1,65 x 16 mm, Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht, passend zu Tacker von Black und Decker, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente