Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Tackerstift Typ 49, 2,8 x 1,65 x 25 mm

Artikelnummer
Z00184537
EAN
3165140084482
Herstellernummer
2 609 200 247
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184537
EAN
3165140084482
Herstellernummer
2 609 200 247
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite81 Millimeter
Abmessung Höhe27 Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
Breite (B)2.8
Bruttogewicht0,385 Kilogramm
Dicke (D)1.65
HerkunftslandAT
Höhe27 Millimeter
Länge25
Länge (L)25
Nettogewicht0,385 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
Spezifikation2.8 x 1.65 x 25 mm
Volumen0,262 Millimeter
Zolltarifnummer73170080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tackerstift Typ 49, Breite x Dicke x Länge:2,8 x 1,65 x 25 mm, Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht, passend zu Tacker von Black und Decker, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente