Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Tragkasten Metall, 325 mm x 150 mm

Artikelnummer
Z00184339
EAN
3165140072366
Herstellernummer
1 605 438 089
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
58,99 € 50,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184339
EAN
3165140072366
Herstellernummer
1 605 438 089
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite315 Millimeter
Abmessung Höhe114 Millimeter
Abmessung Länge415 Millimeter
Breite325
Breite (mm)325
Breite mm325
Bruttogewicht2,950 Kilogramm
HerkunftslandDE
Höhe115
Höhe (mm)150
Höhe mm150
Länge150
MaterialausführungK
Nettogewicht2,650 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Spartenbezeichnung74
Tiefe115
Volumen14,903 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tragkasten aus Metall, Breite 325 mm, Höhe 150 mm, Tragsystem M-Koffer für GWS 10, 13, 14, CCE
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente