Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ewo Ausblaspistole Aluminium Druckguss eloxiert dosierbar Gewinde M12 x 1,25 Druckluftpistole

Artikelnummer
Z00066959
EAN
4030875000276
Herstellernummer
269.41
Marke
ewo
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,40 € 9,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00066959
EAN
4030875000276
Herstellernummer
269.41
Marke
ewo

Technische Daten

AnschlussDN 7,2
AnschlussartKupplungsstecker
Ausführungmit Normaldüse Ø 1,5 mm
GehäuseAluminium geschmiedet
Gewindeanschluss DüseM12x1,25
MarkeEWO
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • die klassische Blaspistole mit Druckgussgehäuse
  • Durchfluss mittels Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • mit Normaldüse Ø 1,5 mm (Gewinde M 12 x 1,25)
  • Pistolenform aus geschmiedetem Aluminium, eloxiert
  • Stecker für Kupplung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente