• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS Druckluft-Ausblasstift, 110mm

5,40 € Netto 4,54 €
- 36%

HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1

UVP: 37,66 € 24,04 € Netto 20,20 €
- 37%

HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4

UVP: 25,58 € 16,01 € Netto 13,45 €

Schneider Farbspritzpistole Optimal 2001

98,46 € Netto 82,74 €
- 38%

HAZET Kombi-Spritzpistole 9042-4

UVP: 54,74 € 34,00 € Netto 28,57 €
- 31%

HAZET Saug- / Blaspistole, umschaltbar 9043N-10

UVP: 88,24 € 61,32 € Netto 51,53 €

VIGOR Ausblas-Pistole V2655

Artikelnummer:  
Z00349216 
EAN:  
4047728026550 
Herstellernummer:  
V2655 
Marke: 
VIGOR 
VIGOR

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 14,40 €
11,30 €

Netto 9,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betriebsdruck 6 Bar (Luftdruck)
Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf 367 Liter pro Minute
Länge l1 100 Millimeter
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck) 90
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ausblas-Pistole
  • Zum schnellen Säubern oder Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern
  • Zum Einsatz, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen, an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung, in Ausstattungsbetrieben sowie im Haushalt
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Düse: Stahl
  • Düsenlänge: 100mm
  • Länge: 100 mm
  • Luftbedarf: 367 l/min
  • Luftanschluss-Gewinde: 12,91mm (1/4″)
  • Betriebsdruck: 6 bar
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
  • V2655
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben