• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Schraubendreher-Set, 46-teilig

UVP: 38,95 € 25,78 € Netto 21,66 €
- 29%

HAZET Steckgriff 866U - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 19,63 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 31%

HAZET Steckgriff 8812U - Vierkant massiv 10 mm (⅜ Zoll)

UVP: 24,75 € 17,01 € Netto 14,29 €
- 37%

carolus Minimus-Satz Essential, 4-tlg

UVP: 13,78 € 8,64 € Netto 7,26 €

VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼" Innensechskant-Antrieb 6,3 = ¼" Fingerratsche V2941 Vierkant massiv 6,3 mm (¼"), Sechskant hohl 6,3 (¼") Gesamtlänge: 29 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 11,78 €
9,00 €

Netto 7,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Ausführung/Inhalt/Bestückung Fingerratsche, einzeln, für Bits
Länge l2 29 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 ZollFingerratsche, einzeln, für Bits

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben