Kreuzschlüssel 705N · s: 17 x 19 x 13/16 x 21 mm · Außen-Sechskant · l: 380 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351148
EAN: 4000896029389
Herstellernummer: 705N
Kreuzschlüssel 705N · s: 17 x 19 x 13/16 x 21 mm · Außen-Sechskant · l: 380 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 58,31 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 43,44 € VE 1 Stück Netto 36,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3119, ISO 6788

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Außen-Sechskant
Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Gesamtlänge (für eClass) 380
Länge (mm) 380
Schlüsselweite (mm) 17 x 19 x 13/16 x 21
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 17 x 19 x 13/16 x 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen