Kreuzschlüssel 720-30 · s: 24 x 27 x 30 x 32 mm · s: 15/16 x 1.1/16 x - x 1.1/4 Zoll · Außen-Sechskant · l: 750 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)NutzfahrzeugeLandmaschinen

Artikelnummer: Z00351165
EAN: 4000896029518
Herstellernummer: 720-30
Kreuzschlüssel 720-30 · s: 24 x 27 x 30 x 32 mm · s: 15/16 x 1.1/16 x - x 1.1/4 Zoll · Außen-Sechskant · l: 750 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)NutzfahrzeugeLandmaschinen
UVP: 234,43 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 171,67 € VE 1 Stück Netto 144,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Für Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen

  • Bis 2000 Nm geprüft
  • 720 S mit Außen-Vierkant 20 = 3/4″
    für Steckschlüssel-Einsätze der Serie 1000
  • Geschmiedetes Mittelstück
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3119

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Außen-Sechskant
Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Gesamtlänge (für eClass) 750
Länge (mm) 750
Schlüsselweite (mm) 24 x 27 x 30 x 32
Schlüsselweite s (Zoll) 15/16 x 1.1/16 x - x 1.1/4
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 24 x 27 x 30 x 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen