Reifen- und Montagehebel 650-20 · l: 500 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00353223
EAN: 4000896028641
Herstellernummer: 650-20
Reifen- und Montagehebel 650-20 · l: 500 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge
UVP: 30,58 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Doppel-T-Profil für hohe Stabilität
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Für Pkw und Transporter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Gesamtlänge (für eClass) 500
Länge (mm) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen