Reifen- und Montagehebel 650-24 · l: 598 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00353231
EAN: 4000896028658
Herstellernummer: 650-24
Reifen- und Montagehebel 650-24 · l: 598 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge
UVP: 43,14 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 34,15 € VE 1 Stück Netto 28,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Doppel-T-Profil für hohe Stabilität
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Für Pkw und Transporter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Gesamtlänge (für eClass) 598
Länge (mm) 598

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen