VISO Werkzeuggürtel/ TBELT, B500 x H200 x T50 mm, anthrazit/gelb, PP FABRIC

Artikelnummer: Z00020808
EAN: 3321369958489
Herstellernummer: TBELT
VISO Werkzeuggürtel/ TBELT, B500 x H200 x T50 mm, anthrazit/gelb, PP FABRIC
Inkl. Steuern: 14,34 € VE 1 Stück Netto 12,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Werkzeuggürtel mit 14 Taschen 2 Stahlringen und 3 Schlaufen • verstellbar von Größe S bis XXL • Material: wasserabweisendes Polypropylen ( Kunststoff ) • Farbe: anthrazit/gelb • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit/gelb
Textilkennzeichnung 100% Polypropylen
Format B 500 x H 200 x T 50 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen