Werkzeugtruhe

Artikelnummer: Z00046531
EAN: 4010886860199
Herstellernummer: 1888927
Werkzeugtruhe
Inkl. Steuern: 470,87 € VE 1 Stück Netto 395,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Besonders geeignet als Aufsatz auf die Werkzeugwagen 2003, 2004, 2005 · Arbeitsplattform aus ABS mit 3 Kleinteilefächern · Mit drei individuell unterteilbaren Schubladen, 6 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten · Schubladen für je 4 Stück 1/3 Module No. 1500 ES / 1500 CT geeignet · Schubladenaußenmaße: B 640 x T 400 x H 67 mm · Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar · Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt · Tragkraft pro Schublade 40 kg · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber · Maße: H 345 x B 775 x T 435 mm · Optionales Zubehör: Holzplatte No. 2004 HP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 775
Höhe (mm) 345
Tiefe (mm) 475
Schubladenanzahl (Stück) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen