• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

HAZET Kunststoff-Tragekasten 190L-1

UVP: 20,53 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 27%

VIGOR Werkzeugkoffer, leer V1425

UVP: 27,25 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 50%
- 42%

HAZET Kunststoff-Werkzeugkasten 190L-2

UVP: 85,08 € 49,75 € Netto 41,81 €

Quality Brand Werkzeugkasten blau 430x200x200mm Tragegriff umlegbar abschließbar

Artikelnummer:  
Z00059267 
EAN:  
4006123116693 
Herstellernummer:  
430/5-1 105P 100 ST. 
Marke:  
Quality Brand 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

16,37 €

Netto 13,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenbreite 430 Millimeter
Außenhöhe 200 Millimeter
Außentiefe 200 Millimeter
Farbe hammerschlagblau
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus Stahlblech · hammerschlagblau lackiert · umlegbarer Tragegriff · abschließbar preiswerte Ausführung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben