Werkzeugkasten blau 530x200x250mm Tragegriff umlegbar abschließbar

Artikelnummer: Z00059269
EAN: 8716736000475
Werkzeugkasten blau 530x200x250mm Tragegriff umlegbar abschließbar
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Stahlblech · hammerschlagblau lackiert · umlegbarer Tragegriff · abschließbar preiswerte Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hammerschlag blau
Außenbreite (mm) 530
Außenhöhe (mm) 250
Außentiefe (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen