Werkzeugträger SK40 a.PP Modul 6er B.595xT.90xH.101mm

Artikelnummer: Z00064447
EAN: 4018833993204
Werkzeugträger SK40 a.PP Modul 6er B.595xT.90xH.101mm
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Werkzeug-Aufnahmen · aus Polypropylen · schlag- und bruchfest · säure- und kühlmittelbeständig · Farbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 595
Farbe schwarz
für Aufnahmen SK40
Höhe (mm) 101
Material Polypropylen
Tiefe (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen