Werkzeugträger SK50 a.PP kompakt 6er B.390xT.260xH.150mm

Artikelnummer: Z00064449
EAN: 4018833998209
Werkzeugträger SK50 a.PP kompakt 6er B.390xT.260xH.150mm
Inkl. Steuern: 48,53 € VE 1 Stück Netto 40,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tischblock für Futter-Aufnahmen · aus Polypropylen · schlag- und bruchfest · säure- und kühlmittelbeständig · Farbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 260
für Aufnahmen SK50
Material Polypropylen
Farbe schwarz
Breite (mm) 390
Höhe (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen