Werkzeugbox 49.7x29.3x22.2cm Metall-Kunststoff Trage über 3/4 Boxlänge Stanley

Artikelnummer: Z00049572
EAN: 3253561956126
Herstellernummer: 1-95-612
Werkzeugbox 49.7x29.3x22.2cm Metall-Kunststoff Trage über 3/4 Boxlänge Stanley
Inkl. Steuern: 35,50 € VE 1 Stück Netto 29,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör · robuste Konstruktion · nicht-rostend · große rostfreie Schließen · ergonomischer Bi-Material Griff · Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken · durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus · herausnehmbare Trage · Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 293
Höhe (mm) 222
Länge (mm) 497
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen