Triuso Baustellen-Werkzeugkiste Breite 1800mm Höhe 900/800mm Tiefe 800mm

Artikelnummer: Z00052959
EAN: 4003457080508
Herstellernummer: 7WKI
Triuso Baustellen-Werkzeugkiste Breite 1800mm Höhe 900/800mm Tiefe 800mm
Brutto Set-Preis 389,09 € Netto 326,97 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialscherenband · mit klappbaren Tragegriffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 900 / 800
Breite (mm) 1800
Tiefe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]