• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

B&W International Werkzeugkoffer 114.03/P

Artikelnummer:  
Z00419348
EAN:  
4250284783922
Herstellernummer:  
114.03/P

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

124,83 €

Netto 104,90 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht, ca. 6.000 Gramm
Innenmaße 480 x 180 x 370 Millimeter
Werks-Nr. 114.03/P
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkzeugkoffer

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material - robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz - zwei abschließbare Kippschlösser mit einem Zahlenschloß - Griff mit Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter - Belastbarkeit: 30 kg

Ausstattung: Dokumentenfach im A4-Format, herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Tool Aufnahmen auf Vorder- und Rückseite, herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Aufnahmen. Bodenschale mit individuellem Unterteilungs-Set siehe Abbildung.

Preis ohne Werkzeuge.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben