Bosch Koffer, passend zu GOL 20/26, Zubehör

Artikelnummer: Z00477827
EAN: 3165140617185
Herstellernummer: 1600A000LF
Bosch Koffer, passend zu GOL 20/26, Zubehör
UVP: 71,40 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 43,53 € VE 1 Stück Netto 36,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Koffer, Zubehör. Sicherer Transport des optischen Nivelliergeräts. Passend zu GOL 20/26.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Messtechnik
Breite (mm) 212
Farbe blau
Höhe (mm) 205
Länge 302 Millimeter
Abmessung Länge 302 Millimeter
Volumen 13.125 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 212 Millimeter
Abmessung Höhe 205 Millimeter
Produktart Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen