Koffer, passend zu GRL 400 H, Zubehör

Artikelnummer: Z00477684
EAN: 3165140617543
Herstellernummer: 1608M0005F
Bosch
Koffer, passend zu GRL 400 H, Zubehör
UVP: 189,21 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 113,22 € VE 1 Stück Netto 95,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Koffer, Zubehör. Sicherer Transport des Rotationslaser Sets. Passend zu GRL 400 H, GRL 300 HV und GRL 300 HVG Professional.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Messtechnik
Breite (mm) 425
Farbe blau
Höhe (mm) 235
Abmessung Breite (mm) 425
Abmessung Höhe (mm) 235
Abmessung Länge (mm) 515
Volumen (dm³) 51.436
Länge (mm) 515
Produktart Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen