Professional Koffersystem i-BOXX 72 Set, 10-tlg.

Artikelnummer: Z00189734
EAN: 3165140767682
Herstellernummer: 1600A001S8
Bosch
Professional Koffersystem i-BOXX 72 Set, 10-tlg.
UVP: 42,01 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 33,14 € VE 1 Stück Netto 27,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Koffersystem i-BOXX 72 Set, 10-tlg.
  • ihr intelligenter Kleinteile-Koffer
  • immer gut sortiert:
    • den Überblick behalten,
    • nichts vergessen
    • Zeit und Nerven sparen
  • Verbrauchsmaterialien übersichtlich und geordnet:
    • durch 10 Boxen mit unterschiedlicher Größe,
  • einfache Entnahme aus LS-BOXX und Rack
  • integrierter Griff zum bequemen Tragen
  • beigelegte Beschriftungsetiketten für individuelle Markierung und schnellen Überblick
  • schneller Durchblick dank transparentem Deckel, i-BOXX 72 inklusive 10-teiliges Insetboxen-Set
    • Breite: 367 mm
    • Höhe: 72 mm
    • Tiefe: 313 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 357
Höhe (mm) 72
Abmessung Breite (mm) 315
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 375
Anzahl der Teile (St) 10
Volumen (dm³) 8.269
Packung (L/B/H) 316 x 357 x 72 mm
Materialausführung ABS
Produktart Koffersystem
Tiefe (mm) 316

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen