Koffersystem i-BOXX 72, BxHxT 367 x 53 x 313 mm

Artikelnummer: Z00189724
EAN: 3165140767569
Herstellernummer: 1600A001RW
Koffersystem i-BOXX 72, BxHxT 367 x 53 x 313 mm
UVP: 22,13 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Stück Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Koffersystem i-BOXX 72, ihr intelligenter Kleinteile-Koffer, immer gut sortiert: den Überblick behalten, nichts vergessen, Zeit und Nerven sparen, einfache Entnahme aus LS-BOXX und Rack, integrierter Griff zum bequemen Tragen, beigelegte Beschriftungsetiketten für individuelle Markierung und schnellen Überblick, schneller Durchblick dank transparentem Deckel, Box mit transparentem Deckel zur Verstauung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien, Breite: 367 mm, Höhe: 53 mm, Tiefe: 313 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 357
Höhe (mm) 72
Abmessung Breite (mm) 314
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 367
Anzahl der Teile (St) 1
Volumen (dm³) 8.643
Packung (L/B/H) 316 x 357 x 72 mm
Materialausführung ABS
Produktart Koffersystem
Tiefe (mm) 316

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen