Koffersystem L-BOXX 102 Set 12 Stück, BxHxT: 442 x 117 x 357 mm

Artikelnummer: Z00189729
EAN: 3165140767637
Herstellernummer: 1600A001S3
Koffersystem L-BOXX 102 Set 12 Stück, BxHxT: 442 x 117 x 357 mm
UVP: 84,61 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 67,48 € VE 1 Stück Netto 56,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Koffersystem L-BOXX 102 set 12 pcs, die Top-Box für Profis, immer gut sortiert: den Überblick behalten, nichts vergessen, Zeit und Nerven sparen, Verbrauchsmaterialien übersichtlich und geordnet: durch 6 Boxen mit unterschiedlicher Größe inklusive Deckeleinlage, transportieren mit System: verbinden und trennen mehrerer BOXXen untereinander durch die patentierte Klick-Verbindung, schnell verladen, sicher fahren: passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von SORTIMO, extrem robust: schlagfest, spritzwassergeschützt, Deckel bis 100 kg belastbar, Beladung pro BOXX bis zu 25 kg, professioneller Auftritt: auf jeder Baustelle und beim Kunden, Tragkasten aus Kunststoff, inklusive 12-teiliges Insetboxen-Set, Breite: 442 mm, Höhe: 117 mm, Tiefe: 357 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) [357, 313]
Product Type Bosch Blau
Abmessung Breite 362 Millimeter
Anzahl der Teile 12 SHEET
Volumen 26.016 Kubikdezimeter
Packung (L/B/H) 357 x 442 x 117 mm
Breite (mm) [442, 378]
Abmessung Länge 452 Millimeter
Produktart Koffersystem
Abmessung Höhe 159 Millimeter
Materialausführung ABS
Höhe (mm) [117, 71]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen