Koffersystem L-BOXX 102 set 13 pcs, BxHxT: 442 x 117 x 357 mm

Artikelnummer: Z00189728
EAN: 3165140767620
Herstellernummer: 1600A001S2
Koffersystem L-BOXX 102 set 13 pcs, BxHxT: 442 x 117 x 357 mm
UVP: 84,61 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 68,18 € VE 1 Stück Netto 57,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Koffersystem L-BOXX 102 set 13 pcs, die Top-Box für Profis, immer gut sortiert: den Überblick behalten, nichts vergessen, Zeit und Nerven sparen, Verbrauchsmaterialien übersichtlich und sortiert: durch 13 Boxen mit unterschiedlicher Größe inklusive Deckeleinlage, transportieren mit System: verbinden und trennen mehrerer BOXXen untereinander durch die patentierte Klick-Verbindung, schnell verladen, sicher fahren: Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von SORTIMO, extrem robust: schlagfest, spritzwassergeschützt, Deckel bis 100 kg belastbar, Beladung pro BOXX bis zu 25 kg, professioneller Auftritt: auf jeder Baustelle und beim Kunden, Tragkasten aus Kunststoff, inklusive 13-teiliges Insetboxen-Set, Breite: 442 mm, Höhe: 117 mm, Tiefe: 357 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) [442, 378]
Höhe (mm) [117, 71]
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Länge (mm) 445
Anzahl der Teile (St) 13
Volumen (dm³) 24.030
Packung (L/B/H) 357 x 442 x 117 mm
Materialausführung ABS
Produktart Koffersystem
Tiefe (mm) [357, 313]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen