Koffersystem LS-BOXX 306, BxHxT 442 x 357 x 273 mm

Artikelnummer: Z00189722
EAN: 3165140767545
Herstellernummer: 1600A001RU
Bosch
Koffersystem LS-BOXX 306, BxHxT 442 x 357 x 273 mm
UVP: 106,74 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 90,49 € VE 1 Stück Netto 76,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Koffersystem LS-BOXX 306, finden statt suchen, kompakt verpackt: Werkzeuge, Kleinteile und Zubehör platzsparend in einer Einheit verstauen, praktische Schubfächer für schnellen Zugriff: individuell bestückbar mit i-BOXXen und Schubladen, die sich transportsicher einrasten lassen, transportieren mit System: verbinden und trennen mehrerer BOXXen untereinander durch die patentierte Klick-Verbindung, schnell verladen, sicher fahren: passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von SORTIMO, extrem robust: schlagfest, spritzwassergeschützt, Deckel bis 100 kg belastbar, professioneller Auftritt: auf jeder Baustelle und beim Kunden, Tragkasten aus Kunststoff mit Schubladenfächern, Breite: 442 mm, Höhe: 357 mm, Tiefe: 273 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) [442, 378]
Höhe (mm) [273, 107]
Abmessung Breite (mm) 435
Abmessung Höhe (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 450
Anzahl der Teile (St) 1
Volumen (dm³) 70.470
Packung (L/B/H) 357 x 442 x 273 mm
Materialausführung ABS
Produktart Koffersystem
Tiefe (mm) [357, 311]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen