Kunststoffkoffer, 286 x 343 x 127 mm, grün

Artikelnummer: Z00181456
EAN: 3165140498470
Herstellernummer: 2605438678
Bosch
Kunststoffkoffer, 286 x 343 x 127 mm, grün
UVP: 15,89 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,48 € VE 1 Stück Netto 11,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer, Breite: 286 mm, Höhe: 343 mm, Tiefe: 127 mm, grün, passend zu PWS 700-115, PWS 720-115, PWS 720-125, PWS 750-115 und PWS 750-125

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 286
Farbe rot
Höhe (mm) 343
Abmessung Breite (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Länge (mm) 350
Volumen (dm³) 13.230
Länge (mm) 343
Materialausführung K
Tiefe (mm) 127
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen