Kunststoffkoffer, 355 x 895 x 228 mm

Artikelnummer: Z00181451
EAN: 3165140438186
Herstellernummer: 2605438628
Kunststoffkoffer, 355 x 895 x 228 mm
UVP: 156,54 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 131,01 € VE 1 Stück Netto 110,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber, Breite: 355 mm, Höhe: 895 mm, Tiefe: 228 mm, passend zu GSH 16-28 und GSH 16-30 Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 230 Millimeter
Breite (mm) 355
Materialausführung K
Farbe blau
Volumen 72.864 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 880 Millimeter
Product Type Zubehör
Höhe (mm) 895
Tiefe (mm) 228
Länge 895 Millimeter
Abmessung Breite 360 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen