Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 115 mm passend zu GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 8-125

Artikelnummer: Z00181434
EAN: 3165140189170
Herstellernummer: 2605438404
Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 115 mm passend zu GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 8-125
UVP: 27,32 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 24,24 € VE 1 Stück Netto 20,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 115 mm passend zu GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 8-125 (2 605 438 404)

  • Für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer
  • Passend zu GWS 7-115, GWS 7-125, GWS 8-125, GWS 9-125, GWS 10-125, GWS 14-125, GWS 14-150 Professional, PWS 9-125, PWS 10-125 CE, PWS 13-125 CE, PWS 14-125, PWS 14-150

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 380
Farbe blau
Höhe (mm) 300
Abmessung Breite (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 112
Abmessung Länge (mm) 385
Volumen (dm³) 12.936
Länge (mm) 300
Materialausführung K
Tiefe (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen