Bosch Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 120 mm, grün

Artikelnummer: Z00181384
EAN: 3165140361491
Herstellernummer: 2605438169
Bosch Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 120 mm, grün
UVP: 21,88 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 19,16 € VE 1 Stück Netto 16,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 120 mm, grün (2 605 438 169)

  • Für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer
  • Passend zu PWS 6-115, PWS 7-100, PWS 7-115, PWS 7-125, PWS 8-125 CE, PWS 9-125 CE (3 603 C99 ), PWS 550, PWS 600

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Farbe grün
Höhe (mm) 300
Tiefe (mm) 120
Volumen 9.182 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 385 Millimeter
Materialausführung K
Abmessung Breite 265 Millimeter
Breite (mm) 380
Länge 300 Millimeter
Abmessung Höhe 90 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen