Kunststoffkoffer, 388 x 297 x 144 mm, grün

Artikelnummer: Z00181376
EAN: 3165140327961
Herstellernummer: 2605438091
Bosch
Kunststoffkoffer, 388 x 297 x 144 mm, grün
UVP: 16,51 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 14,35 € VE 1 Stück Netto 12,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer, Breite: 388 mm, Höhe: 297 mm, Tiefe: 144 mm, grün, passend zu PSM 160 A

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 388
Farbe grün
Höhe (mm) 297
Abmessung Breite (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Länge (mm) 400
Volumen (dm³) 18.000
Länge (mm) 297
Materialausführung K
Tiefe (mm) 144

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen