Kunststoffkoffer, 445 x 316 x 124 mm

Artikelnummer: Z00189234
EAN: 3165140492812
Herstellernummer: 1619P06556
Bosch
Kunststoffkoffer, 445 x 316 x 124 mm
UVP: 29,24 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 24,80 € VE 1 Stück Netto 20,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer, Breite: 445 mm, Höhe: 316 mm, Tiefe: 124 mm, passend zu GWS 5-100, GWS 5-115, GWS 6-100, GWS 6-115, GWS 6-115 E, GWS 6-125, GWS 7-100, GWS 7-115, GWS 7-115 E, GWS 7-125, GWS 8-100 C, GWS 8-115, GWS 8-115 Z, GWS 8-125, GWS 8-125 C, GWS 580, GWS 660, GWS 670, GWS 780, GWS 850 Professional, PWS 600, PWS 1000 und PWS 1500

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 316
Farbe blau
Höhe (mm) 445
Abmessung Breite (mm) 325
Abmessung Höhe (mm) 125
Abmessung Länge (mm) 450
Volumen (dm³) 18.281
Länge (mm) 445
Materialausführung K
Tiefe (mm) 124
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen