Kunststoffkoffer, 615 x 410 x 135 mm

Artikelnummer: Z00181430
EAN: 3165140086707
Herstellernummer: 2605438322
Kunststoffkoffer, 615 x 410 x 135 mm
UVP: 91,24 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 81,18 € VE 1 Stück Netto 68,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber, Breite: 615 mm, Höhe: 410 mm, Tiefe: 135 mm, passend zu GBH 10 DC und GBH 11 DE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 615
Farbe blau
Höhe (mm) 410
Abmessung Breite (mm) 419
Abmessung Höhe (mm) 145
Abmessung Länge (mm) 615
Volumen (dm³) 37.364
Länge (mm) 410
Materialausführung K
Tiefe (mm) 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen